Motion
60MP025-SFM3
60MP025-SFM3, Polea de distribución, orificio de 1/4 pulgadas
Artículo MI #11576393
No. Fabricante 60MP025-SFM3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
60MP025-SFM3, Polea de distribución, orificio de 1/4 pulgadas
Artículo MI #11576393
No. Fabricante 60MP025-SFM3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    38.30 mm
  • Ancho
    6.0 in

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00195057189591
  • Material
    Policarbonato
  • Número de Dientes  
    60
  • Estilo de diente
    MXL
  • UPC_NO
    00195057189591

Descripción general

Descripción del fabricante
60MP025-SFM3 60MP025-SFM3, POLEA DE TIEMPO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo