Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Exterior Diámetro30.3500 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaAburrido para buje E
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Número de Upc del fabricante00195057095311
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras6
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057095311