Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaJ
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.9000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante00195057009837
- MaterialAcero
- Número de Ranuras6
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057009837