Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaJ
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro1.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJA
- Número de Upc del fabricante00195057009875
- MaterialAcero
- Número de Ranuras6
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057009875