Motion
715-5M-09
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 715 mm, 143 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11577835
No. Fabricante 715-5M-09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 715 mm, 143 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11577835
No. Fabricante 715-5M-09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del paso
    715 mm
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00195057979185
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    143
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • Tipo
    De una cara
  • UPC_NO
    00195057979185

Descripción general

Descripción del fabricante
715-5M-09 715-5M-09, CINTURÓN DE TEMPORIZACIÓN, NEOPRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good