Motion
74-2P09-6A3
74-2P09-6A3, Timing Pulley 1/4 Inch Finished Bore
Artículo MI #11578152
No. Fabricante 74-2P09-6A3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
74-2P09-6A3, Timing Pulley 1/4 Inch Finished Bore
Artículo MI #11578152
No. Fabricante 74-2P09-6A3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    9 mm
  • Diámetro exterior
    46.60 mm
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057727045
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    74
  • Estilo de diente
    2P
  • UPC_NO
    00195057727045

Descripción general

Descripción del fabricante
74-2P09-6A3 74-2P09-6A3, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good