Motion
80A12-IDLER
Rueda dentada de cadena de rodillo tensor - 80 / 1in, 1 hebra, 0.7500 pulg. calibre, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #11578597
No. Fabricante 80A12-IDLER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo tensor - 80 / 1in, 1 hebra, 0.7500 pulg. calibre, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #11578597
No. Fabricante 80A12-IDLER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho
    4.5 in

Detalles

  • Orificio en la cadena
    0.75
  • Número de cadena y paso
    80 / 1in
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057187658
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    12
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Estilo de diente
    80
  • UPC_NO
    00195057187658

Descripción general

Descripción del fabricante
80A12-IDLER SPKT CON 204RR6 3/4 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo