Motion
80MP037M6A8
80MP037M6A8, Polea de distribución, orificio acabado de 8 mm
Artículo MI #11578628
No. Fabricante 80MP037M6A8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
80MP037M6A8, Polea de distribución, orificio acabado de 8 mm
Artículo MI #11578628
No. Fabricante 80MP037M6A8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    51.20 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057005136
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    80
  • Estilo de diente
    MXL
  • UPC_NO
    00195057005136

Descripción general

Descripción del fabricante
80MP037M6A8 80MP037M6A8, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good