Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro13.2000 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaAburrido para buje F
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Número de Upc del fabricante00195057183933
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras8
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057183933