Motion
868-14M-85
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 868 mm, 62 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11579057
No. Fabricante 868-14M-85
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 868 mm, 62 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11579057
No. Fabricante 868-14M-85
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del paso
    868 mm
  • Ancho
    85 mm

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00195057035034
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    62
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Estilo de diente
    HTD 14mm
  • Tipo
    De una cara
  • UPC_NO
    00195057035034

Descripción general

Descripción del fabricante
868-14M-85 868-14M-85, CINTURÓN DE AJUSTE, NEOP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good