Motion
888-8M-30
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 888 mm, 111 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11579140
No. Fabricante 888-8M-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 888 mm, 111 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11579140
No. Fabricante 888-8M-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del paso
    888 mm
  • Ancho
    30 mm

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00195057024380
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    111
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Estilo de diente
    HTD 8mm
  • Tipo
    De una cara
  • UPC_NO
    00195057024380

Descripción general

Descripción del fabricante
888-8M-30 888-8M-30, CINTURÓN DE TEMPORIZACIÓN, NEOPRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good