Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro9.9000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Número de Upc del fabricante00195057180697
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras8
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057180697