Motion
90-2P06-6A4
90-2P06-6A4, Timing Pulley 5/16 Inch Finished Bore
Artículo MI #11579577
No. Fabricante 90-2P06-6A4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90-2P06-6A4, Timing Pulley 5/16 Inch Finished Bore
Artículo MI #11579577
No. Fabricante 90-2P06-6A4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    6 mm
  • Diámetro exterior
    56.80 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057726369
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    90
  • Estilo de diente
    2P
  • UPC_NO
    00195057726369

Descripción general

Descripción del fabricante
90-2P06-6A4 90-2P06-6A4, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good