Motion
AK124X1
AK124x1, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580216
No. Fabricante AK124X1
Price$118.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AK124x1, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580216
No. Fabricante AK124X1
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
Price$118.98/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Outside Diameter  
    12.2500 in

Details

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 2,5 cm
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    00195057087743
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    00195057087743

Descripción general

Descripción del fabricante
AK124X1 AK124X1, POLEA DE CORREA EN V, 1 RANURA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo