Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Exterior Diámetro13.2500 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 3/4 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante00195057087798
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057087798