Motion
AK41X5/8
AK41x5/8, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580300
No. Fabricante AK41X5/8
Precio40.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AK41x5/8, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580300
No. Fabricante AK41X5/8
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
Precio40.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9500 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 5/8 pulgadas
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    00195057086166
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    00195057086166

Descripción general

Descripción del fabricante
AK41X5/8 AK41X5/8, POLEA DE CORREA EN V, 1 GROO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"