Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, A
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Exterior Diámetro5.9500 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 5/8 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante00195057086814
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057086814