Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa4L, 5L, A, B
- Diámetro interno1 pulg.
- Exterior Diámetro6.4500 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 2,5 cm
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Serie de casquillosNo se requiere
- Número de Upc del fabricante00195057090873
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057090873