Motion
BK80X1-1/8
BK80x1-1/8, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580635
No. Fabricante BK80X1-1/8
Precio79.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BK80x1-1/8, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11580635
No. Fabricante BK80X1-1/8
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
Precio79.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.7500 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 1-1/8 pulgadas
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    00195057091191
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    00195057091191

Descripción general

Descripción del fabricante
BK80X1-1/8 BK80X1-1/8, POLEA DE CORREA EN V, 1