Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulgadas
- Tamaño del casquilloB
- Brida exterior Diámetro3.6875 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9375 pulg.
- Diámetro exterior4.0
- Ancho4.0
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057382190
- MaterialAcero
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- UPC_NO00195057382190