Motion
EX1-11/16
Casquillo de desconexión rápida - 1-11/16 en calibre, material de acero
Artículo MI #11580735
No. Fabricante EX1-11/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 1-11/16 en calibre, material de acero
Artículo MI #11580735
No. Fabricante EX1-11/16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-11/16 in
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Flange Outside Diameter  
    6.0000 in
  • Length Through Bore  
    2.7500 in
  • Diámetro exterior
    7.0
  • Ancho
    7.0

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057286313
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057286313

Descripción general

Descripción del fabricante
EX1-11/16 EX1-11/16, CASQUILLO QD, 1-11/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like