Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7/16 pulgadas
- Tamaño del casquilloG
- Brida exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.25
- Ancho1.25
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057297791
- MaterialAcero
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- UPC_NO00195057297791