Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro24 mm
- Tamaño del casquilloH
- Brida exterior Diámetro2.5000 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Diámetro exterior3.375
- Ancho3.375
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057381568
- MaterialAcero
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- UPC_NO00195057381568