Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulgadas
- Tamaño del casquilloH
- Brida exterior Diámetro2.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Diámetro exterior3.375
- Peso0.80 lb
- Ancho3.375
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de catálogo del fabricante770075429715
- MaterialAcero
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos