Motion
JAX1
Casquillo de desconexión rápida - 1 pulg., calibre, material de acero
Artículo MI #11581014
No. Fabricante JAX1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 1 pulg., calibre, material de acero
Artículo MI #11581014
No. Fabricante JAX1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1 in
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Flange Outside Diameter  
    2.0000 in
  • Length Through Bore  
    1.0000 in
  • Diámetro exterior
    1.25
  • Ancho
    1.25

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057200654
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057200654

Descripción general

Descripción del fabricante
JAX1 JAX1, CASQUILLO QD, ACABADO DE 1 PULGADA B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo