Motion
JAX9/16
Casquillo de desconexión rápida - 9/16 en calibre, material de acero
Artículo MI #11581034
No. Fabricante JAX9/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 9/16 en calibre, material de acero
Artículo MI #11581034
No. Fabricante JAX9/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.25
  • Ancho
    1.25

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057200586
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057200586

Descripción general

Descripción del fabricante
JAX9/16 JAX9/16, CASQUILLO QD, 9/16 PULG. F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo