Motion
MX4-1/8
Casquillo de desconexión rápida - 4-1/8 en calibre, 65-45-12 material de hierro dúctil
Artículo MI #11581170
No. Fabricante MX4-1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 4-1/8 en calibre, 65-45-12 material de hierro dúctil
Artículo MI #11581170
No. Fabricante MX4-1/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-1/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    M
  • Brida exterior Diámetro  
    9.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.0
  • Ancho
    10.0

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057288157
  • Material
    Hierro dúctil 65-45-12
  • UPC_NO
    00195057288157

Descripción general

Descripción del fabricante
MX4-1/8 MX4-1/8, QD BUSHING, 4-1/8 INCH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle