Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/8 pulgadas
- Tamaño del casquilloP1
- Brida exterior Diámetro3.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9375 pulg.
- Diámetro exterior3.375
- Ancho3.375
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057381735
- MaterialAcero
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- UPC_NO00195057381735