Motion
P1X1-9/16
P1x1-9/16, Casquillo cónico dividido 1-9/16 pulgadas, orificio acabado
Artículo MI #11581269
No. Fabricante P1X1-9/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
P1x1-9/16, Casquillo cónico dividido 1-9/16 pulgadas, orificio acabado
Artículo MI #11581269
No. Fabricante P1X1-9/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-9/16 Inch
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Flange Outside Diameter  
    3.0000 in
  • Length Through Bore  
    1.9375 in
  • Diámetro exterior
    3.375
  • Ancho
    3.375

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057381803
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    00195057381803

Descripción general

Descripción del fabricante
P1X1-9/16 P1X1-9/16, CASQUILLO CÓNICO DIVIDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo