Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3-1/2 in
- Tamaño del casquilloP
- Flange Outside Diameter11.7500 in
- Length Through Bore9.3750 in
- Diámetro exterior12.0
- Ancho12.0
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante00195057289079
- MaterialAcero
- UPC_NO00195057289079
Descripción general
Descripción del fabricante
PX3-1/2 PX3-1/2, QD BUSHING, 3-1/2 INCH