Motion
PX6-5/16
Casquillo de desconexión rápida - 6-5/16 en calibre, material de acero
Artículo MI #11581358
No. Fabricante PX6-5/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 6-5/16 en calibre, material de acero
Artículo MI #11581358
No. Fabricante PX6-5/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6-5/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P
  • Brida exterior Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    9.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.0
  • Ancho
    12.0

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057289529
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057289529

Descripción general

Descripción del fabricante
PX6-5/16 PX6-5/16, CASQUILLO QD, 6-5/16 PULG.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo