Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulgadas
- Tamaño del casquilloQ1
- Brida exterior Diámetro4.1250 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.0
- Ancho5.0
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057382473
- MaterialAcero
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- UPC_NO00195057382473