Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/8 pulgadas
- Tamaño del casquilloQ3
- Brida exterior Diámetro4.1250 pulg.
- Longitud hasta Agujero5.0000 pulg.
- Diámetro exterior6.0
- Ancho6.0
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057382992
- MaterialAcero
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- UPC_NO00195057382992