Motion
Q3X2-1/4
Q3x2-1/4, Casquillo cónico dividido 2-1/4 pulgadas, orificio acabado
Artículo MI #11581436
No. Fabricante Q3X2-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Q3x2-1/4, Casquillo cónico dividido 2-1/4 pulgadas, orificio acabado
Artículo MI #11581436
No. Fabricante Q3X2-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulgadas
  • Tamaño del casquillo
    Q3
  • Brida exterior Diámetro  
    4.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0
  • Ancho
    6.0

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057383135
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    00195057383135

Descripción general

Descripción del fabricante
Q3X2-1/4 Q3X2-1/4, CASQUILLO CÓNICO DIVIDIDO,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo