Motion
QD24-8M-30
QD24-8M-30, Polea de distribución JA
Artículo MI #11581550
No. Fabricante QD24-8M-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
QD24-8M-30, Polea de distribución JA
Artículo MI #11581550
No. Fabricante QD24-8M-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    30 mm
  • Diámetro exterior
    59.80 mm
  • Ancho
    3.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057723498
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    24
  • Estilo de diente
    HTD 8mm
  • UPC_NO
    00195057723498

Descripción general

Descripción del fabricante
QD24-8M-30 QD24-8M-30, POLEA DE DISTRIBUCIÓN, JA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle