Motion
QD30-8M-50
QD30-8M-50, Polea de distribución JA
Artículo MI #11581613
No. Fabricante QD30-8M-50
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
QD30-8M-50, Polea de distribución JA
Artículo MI #11581613
No. Fabricante QD30-8M-50
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    50 mm
  • Diámetro exterior
    75.10 mm
  • Ancho
    4.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057723689
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    30
  • Estilo de diente
    HTD 8mm
  • UPC_NO
    00195057723689

Descripción general

Descripción del fabricante
QD30-8M-50 QD30-8M-50, POLEA DE DISTRIBUCIÓN, JA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle