Motion
QD31-14M-40
QD31-14M-40, Polea de distribución SK
Artículo MI #11581626
No. Fabricante QD31-14M-40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
QD31-14M-40, Polea de distribución SK
Artículo MI #11581626
No. Fabricante QD31-14M-40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    40 mm
  • Diámetro exterior
    135.40 mm
  • Ancho
    6.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057724099
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    31
  • Estilo de diente
    HTD 14mm
  • UPC_NO
    00195057724099

Descripción general

Descripción del fabricante
QD31-14M-40 QD31-14M-40, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo