Motion
QD34-14M-55
QD34-14M-55, Polea de distribución SK
Artículo MI #11581651
No. Fabricante QD34-14M-55
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
QD34-14M-55, Polea de distribución SK
Artículo MI #11581651
No. Fabricante QD34-14M-55
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    55 mm
  • Diámetro exterior
    148.70 mm
  • Ancho
    7.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057724402
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    34
  • Estilo de diente
    HTD 14mm
  • UPC_NO
    00195057724402

Descripción general

Descripción del fabricante
QD34-14M-55 QD34-14M-55, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle