Motion
QD38-5M-25
QD38-5M-25, Polea de distribución JA
Artículo MI #11581685
No. Fabricante QD38-5M-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
QD38-5M-25, Polea de distribución JA
Artículo MI #11581685
No. Fabricante QD38-5M-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    25 mm
  • Diámetro exterior
    59.30 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057722255
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    38
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • UPC_NO
    00195057722255

Descripción general

Descripción del fabricante
QD38-5M-25 QD38-5M-25, POLEA DE DISTRIBUCIÓN, JA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle