Motion
QD48-8M-20
QD48-8M-20, SDS de la polea de distribución
Artículo MI #11581743
No. Fabricante QD48-8M-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
QD48-8M-20, SDS de la polea de distribución
Artículo MI #11581743
No. Fabricante QD48-8M-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    20 mm
  • Diámetro exterior
    120.90 mm
  • Ancho
    6.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057723399
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    48
  • Estilo de diente
    HTD 8mm
  • UPC_NO
    00195057723399

Descripción general

Descripción del fabricante
QD48-8M-20 QD48-8M-20, POLEA DE DISTRIBUCIÓN, SD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle