Motion
QD64-8M-85-SK
QD64-8M-85-SK, Polea de distribución SK
Artículo MI #11581807
No. Fabricante QD64-8M-85-SK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
QD64-8M-85-SK, Polea de distribución SK
Artículo MI #11581807
No. Fabricante QD64-8M-85-SK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    85 mm
  • Diámetro exterior
    161.70 mm
  • Ancho
    7.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057723931
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    64
  • Estilo de diente
    HTD 8mm
  • UPC_NO
    00195057723931

Descripción general

Descripción del fabricante
QD64-8M-85-SK QD64-8M-85-SK, TIMING PULL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo