Motion
R1X1-7/8
R1x1-7/8, Casquillo cónico dividido 1-7/8 pulgadas, orificio acabado
Artículo MI #11581905
No. Fabricante R1X1-7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
R1x1-7/8, Casquillo cónico dividido 1-7/8 pulgadas, orificio acabado
Artículo MI #11581905
No. Fabricante R1X1-7/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulgadas
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Brida exterior Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0
  • Ancho
    6.0

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057383302
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    00195057383302

Descripción general

Descripción del fabricante
R1X1-7/8 R1X1-7/8, CASQUILLO CÓNICO DIVIDIDO,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo