Motion
R2X2-15/16
R2x2-15/16, Casquillo cónico dividido 2-15/16 pulgadas, orificio acabado
Artículo MI #11581956
No. Fabricante R2X2-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
R2x2-15/16, Casquillo cónico dividido 2-15/16 pulgadas, orificio acabado
Artículo MI #11581956
No. Fabricante R2X2-15/16

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-15/16 Inch
  • Tamaño del casquillo
    R2
  • Flange Outside Diameter  
    5.3750 in
  • Length Through Bore  
    4.8750 in
  • Diámetro exterior
    6.0
  • Ancho
    6.0

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057383869
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    00195057383869

Descripción general

Descripción del fabricante
R2X2-15/16 R2X2-15/16, BUSHI CÓNICO DIVIDIDO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo