Motion
R2X2-3/4
R2x2-3/4, Casquillo cónico dividido 2-3/4 pulgadas, orificio acabado
Artículo MI #11581958
No. Fabricante R2X2-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
R2x2-3/4, Casquillo cónico dividido 2-3/4 pulgadas, orificio acabado
Artículo MI #11581958
No. Fabricante R2X2-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2-3/4 Inch
  • Tamaño del casquillo
    R2
  • Flange Outside Diameter  
    5.3750 in
  • Length Through Bore  
    4.8750 in
  • Diámetro exterior
    6.0
  • Ancho
    6.0

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057383838
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    00195057383838

Descripción general

Descripción del fabricante
R2X2-3/4 R2X2-3/4, CASQUILLO CÓNICO DIVIDIDO,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo