Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-1/4 pulgadas
- Tamaño del casquilloR2
- Brida exterior Diámetro5.3750 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.8750 pulg.
- Diámetro exterior6.0
- Ancho6.0
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057383913
- MaterialAcero
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- UPC_NO00195057383913