Motion
S1X2-1/16
S1x2-1/16, Casquillo cónico dividido 2-1/16 pulgadas, orificio acabado
Artículo MI #11581996
No. Fabricante S1X2-1/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
S1x2-1/16, Casquillo cónico dividido 2-1/16 pulgadas, orificio acabado
Artículo MI #11581996
No. Fabricante S1X2-1/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/16 pulgadas
  • Tamaño del casquillo
    S1
  • Brida exterior Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.0
  • Ancho
    7.0

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057384101
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    00195057384101

Descripción general

Descripción del fabricante
S1X2-1/16 S1X2-1/16, CASQUILLO CÓNICO DIVIDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo