Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-13-16 Pulgadas
- Tamaño del casquilloS1
- Brida exterior Diámetro6.3750 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.3750 pulg.
- Diámetro exterior7.0
- Ancho7.0
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057384385
- MaterialAcero
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- UPC_NO00195057384385