Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-3/4 pulgadas
- Tamaño del casquilloS2
- Brida exterior Diámetro6.3750 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.7500 pulg.
- Diámetro exterior7.0
- Ancho7.0
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057384767
- MaterialAcero
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- UPC_NO00195057384767