Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro13/16 pulg.
- Tamaño del casquilloSDS
- Brida exterior Diámetro3.1875 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.3125 pulg.
- Diámetro exterior3.375
- Ancho3.375
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante00195057201149
- MaterialAcero
- UPC_NO00195057201149
Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO SDSX13/16 QD, 13/16 PULGADAS