Motion
SDSX1-3/16
Casquillo de desconexión rápida - 1-3/16 en calibre, material de acero
Artículo MI #11582084
No. Fabricante SDSX1-3/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 1-3/16 en calibre, material de acero
Artículo MI #11582084
No. Fabricante SDSX1-3/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/16 in
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Flange Outside Diameter  
    3.1875 in
  • Length Through Bore  
    1.3125 in
  • Diámetro exterior
    3.375
  • Ancho
    3.375

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057201200
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    00195057201200

Descripción general

Descripción del fabricante
SDSX1-3/16 SDSX1-3/16, CASQUILLO QD, 1-3/1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo